WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.954.4053.1 MALE C.W.STR-REL.GST18I5S S1 ZR1 SW
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 20 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Spina(maschio)
Confezione
50 PZ
EAN
4015573847057
Codice prodotto
WIE92.954.4053.1
Cod. produttore
92.954.4053.1
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
20 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Spina(maschio)
Collegamento:
Connessione a vite
Diametro del cavo:
12.5...12.5 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
2.5...2.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
2.5...2.5 mm²
Numero di connessioni per polo:
1
Codifica dei poli:
3, N, PE, 2, 1
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.157 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV
Lunghezza:
76.4 mm
Altezza:
15 mm
Larghezza:
47.75 mm


