WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.831.4250.0 FEMALE PARTST18/3B1 ZEV WS FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP20
Modello - Presa(femmina)
Confezione
200 PZ
EAN
4015573243200
Codice prodotto
WIE93.831.4250.0
Cod. produttore
93.831.4250.0
Produttore
WIE
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Modello:
Presa(femmina)
Codifica dei poli:
L, N, PE
Codifica meccanica (con perno di codifica):
sì
Colore della codifica / inserto:
Bianco
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Con serracavo:
sì
Materiale (del corpo):
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Carico di incendio:
0.086 kWh
Materiale dei contatti:
CuZn
Finitura superficiale contatti:
Argentato
Grado di inquinamento:
2
Tensione nominale di picco:
4 kV


