WIELAND ELECTRIC SRL - WIE99.654.0028.0 MULT.SOCK.OUTLET 99.652.0028.0 VPE5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese Schuko - 3
Protezione contro le sovratensioni - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Forma del contenitore - Rettangolare
Numero di prese Euro - 0
Confezione
5 PZ
EAN
4049088033537
Codice prodotto
WIE99.654.0028.0
Cod. produttore
99.654.0028.0
Produttore
WIE
Numero di prese Schuko:
3
Protezione contro le sovratensioni:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Forma del contenitore:
Rettangolare
Numero di prese Euro:
0
Numero di prese con standard francese:
0
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Numero di prese IEC:
0
Privo di alogeni:
sì
Con copertura:
no
Filtro antidisturbo:
no
Corrente nominale:
16 A
Numero di altre prese:
0
Lunghezza del cavo:
0 m
Qualità del materiale:
Termoplastico
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Angolazione delle prese:
45°