AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.1000.0 SNO4063K-A AC115V-120V (A)

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.1000.0 SNO4063K-A AC115V-120V (A)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Adatto per il monitoraggio di valvole - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015573810006

Codice prodotto

WIER1.188.1000.0

Cod. produttore

R1.188.1000.0

Produttore

WIE

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Adatto per il monitoraggio di valvole:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

no

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Con ingresso di avvio:

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

97.8...132 V

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

3

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

3

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

97.8...132 V

Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNO4063K-A AC 115V-120V (A)Modulo di sicurezza, azionamento a due canali, reset automatico/manuale con sorveglianza del pulsante di reset, 3 linee di comando, 115 -120 Vac 50-60 Hz, morsetti a vite estraibili