AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3580.0 SNO 4083KM-A DC 24V

copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIER1.188.3580.0 SNO 4083KM-A DC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Unità di base

  • Valutazione degli ingressi - A 2 canali

  • Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione -

  • Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088070884

Codice prodotto

WIER1.188.3580.0

Cod. produttore

R1.188.3580.0

Produttore

WIE

Modello:

Unità di base

Valutazione degli ingressi:

A 2 canali

Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:

Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:

Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Categoria di arresto secondo IEC 60204:

0

Con ingresso di avvio:

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Con circuito di retroazione:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

3

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

3

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

1

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

96.5 mm

Profondità:

114 mm

Apparecchiatura per il controllo di circuiti di corrente di sicurezza SNO 4083KM-A 1,5s_DC 24VModulo di sicurezza anche per ascensori EN 81-20/50 e bruciatori EN50156-1, azionamento a uno o due canali, reset automatico o manuale con sorveglianza, rilevamento discordanza di polarità, sorveglianza sincronismo 1,5s, 3 linee di comando, 1 uscita di segnalazione, 24 Vcc, morsetti a vite estraibili