WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.280.6227.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 2,5 - 2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Dimensione modulare (Passo) - 5 mm
Colore - Giallo
Metodo di montaggio - Inseribile
Confezione
1 PZ
EAN
4015573343375
Codice prodotto
WIEZ7.280.6227.0
Cod. produttore
Z7.280.6227.0
Produttore
WIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Dimensione modulare (Passo):
5 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì