WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.284.4227.0 INSUL. JUMPER BAR IVBWKF 16- 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Dimensione modulare (Passo) - 12 mm
Colore - Giallo
Metodo di montaggio - Inseribile
Confezione
10 PZ
EAN
4015573533516
Codice prodotto
WIEZ7.284.4227.0
Cod. produttore
Z7.284.4227.0
Produttore
WIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Dimensione modulare (Passo):
12 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Inseribile
Isolato:
sì
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì