WIELAND ELECTRIC SRL - WIEZ7.286.3227.0 JUMPER BARVB WKN 70 - 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Dimensione modulare (Passo) - 24 mm
Colore - Altri
Metodo di montaggio - Avvitabile
Confezione
5 PZ
EAN
4015573158528
Codice prodotto
WIEZ7.286.3227.0
Cod. produttore
Z7.286.3227.0
Produttore
WIE
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Dimensione modulare (Passo):
24 mm
Colore:
Altri
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
400 V


