AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD2106G11 FINECOR MET 1NC1NO PG11

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKD2106G11 FINECOR MET 1NC1NO PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Altezza del sensore - 197 mm

  • Lunghezza del sensore - 30 mm

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.27 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110310177

Codice prodotto

SNRXCKD2106G11

Cod. produttore

XCKD2106G11

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

31 mm

Altezza del sensore:

197 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Asta con molla

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Finecorsa Schneider Electric OSiSense XCKD formato compatto (CENELEC EN 50047) ad asta flessibile a molla e corpo in Zamak. Dispone di 1 contatti a scatto x NO + 1 NC e di un pressacavo Pg 11. Questo finecorsa vanta una testa e un corpo in Zamak robusto,un design modulare che consente una manutenzione più semplice e un formato EN50047 CENELEC compatto che lo rende ideale per tutte le macchine industriali come quelle di confezionamento, movimentazione materiali, nastri trasportatori, lavorazione, cibo e bevande. È fissato sulla macchina tramite il suo corpo e ha una durata elettrica tipica di 5 milioni di cicli nella categoria di utilizzo DC-13 ed è conforme alle norme CCC, EN/IEC 60947.-5-1, CSA C22-2 N.14, EN/IEC 60204-1, UL 508. È inoltre conforme alle direttive RoHS.