AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ567 FINECORSA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKJ567 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Tipo di elemento di controllo - Pistoncino con rotella

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110645996

Codice prodotto

SNRXCKJ567

Cod. produttore

XCKJ567

Produttore

SNR

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale (del corpo):

Metallo

Tipo di elemento di controllo:

Pistoncino con rotella

Con indicatore di stato:

no

Finecorsa XCKJ, pulsante a rot. c/rit. a molla in metallo, 1NO+1NC, Pg13,5. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKJ - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa a pulsante - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti). Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....