SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKM102H29 FINECORSA CON FILETTO M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 64 mm
Altezza del sensore - 64 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.27 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110973051
Codice prodotto
SNRXCKM102H29
Cod. produttore
XCKM102H29
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
64 mm
Altezza del sensore:
64 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Versione speciale
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino con rotella
Allineamento dell'elemento di comando:
Pulsante con rotella (azionamento verticale)
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67


