SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKM3915H29EX FINECORSA ATEX LEVA CON ROTELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 63 mm
Altezza del sensore - 64 mm
Lunghezza del sensore - 30 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389118027664
Codice prodotto
SNRXCKM3915H29EX
Cod. produttore
XCKM3915H29EX
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
63 mm
Altezza del sensore:
64 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica:
sì
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi metrico
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 1
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Protezione ATEX polvere, cat. 1
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP66