SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKP2518G11 FINECOR PLA 1NC1NO PG11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Larghezza del sensore - 0.031 mm 
- Altezza del sensore - 0.065 mm 
- Lunghezza del sensore - 0.03 mm 
- Corrente nominale Ie AC-15, 125 V - 3 A 
- Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3389110316896
Codice prodotto
SNRXCKP2518G11
Cod. produttore
XCKP2518G11
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
0.031 mm
Altezza del sensore:
0.065 mm
Lunghezza del sensore:
0.03 mm
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
3 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Altri
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
no
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Leva con rotella
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP66/IP67


