AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS141 FINECORSA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCKS141 FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 40 mm

  • Altezza del sensore - 72.5 mm

  • Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido

  • Apertura positiva - no

  • Numero di contatti NC - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110646917

Codice prodotto

SNRXCKS141

Cod. produttore

XCKS141

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

40 mm

Altezza del sensore:

72.5 mm

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Apertura positiva:

no

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di elemento di controllo:

Leva con rotella regolabile

Con indicatore di stato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Finecorsa XCKS, Leva a rotella in mat. termopl., lung. var., 1NO+1NC. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCKS - tipo di corpo: fisso - tipo di testa: testa orientabile - materiale della testa: plastica - tipo di fissaggio: con il corpo - movimento testa operativa: girevole - tipo e composizione contatti: 1 NC + 1 NO. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....