SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSB502 INTERRUTTORE DI SICUREZZA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 44 mm
Lunghezza del sensore - 113.5 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V - 0.55 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110184938
Codice prodotto
SNRXCSB502
Cod. produttore
XCSB502
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
44 mm
Lunghezza del sensore:
113.5 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0.55 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.27 A
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
2
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67