SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXCSD3902G13 FINECORSA SIC METAL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 34 mm
Altezza del sensore - 100 mm
Lunghezza del sensore - 35 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V - 0.1 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110240726
Codice prodotto
SNRXCSD3902G13
Cod. produttore
XCSD3902G13
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
34 mm
Altezza del sensore:
100 mm
Lunghezza del sensore:
35 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di elemento di controllo:
Pistoncino
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67