SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXMLG025D21 TRASD ANALOG 25BAR 4-20MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389110973150
Codice prodotto
SNRXMLG025D21
Cod. produttore
XMLG025D21
Produttore
SNR
Sensore pressione XMLG, 0...25 bar- G 1/4A (maschio) -24 V, 4...20mA, 1/conf. gamma prodotto: OsiSense XM - tipo di prodotto o componente: sensori pressione elettronici - nome del sensore di rilevamento pressione: XMLG - dimensione sensore rilevamento pressione: 25 bar - fluido controllato: acqua fresca (0...125 °C), aria (-15...125 °C), fluido corrosivo (-15...125 °C), olio idraulico (-15...125 °C) - tipo segnale di uscita: analogico - Tensione nominale di alimentazione [Us] : 12 V CC, limiti tensione: 8...33 V, 24 V CC, limiti tensione: 8...33 V - quantità per confezione: set da 1 - tipo di imballo: singolo - diametro: 22,8 mm. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Innovazione e semplicità di impostazione dei parametri. Una delle gamme più complete di sensori di pressione industriali e di potenza disponibili sul mercato, che include anche un sensore facile da utilizzare e configurare, con un'insuperabile flessibilità che consente di effettuare modifiche durante il funzionamento.... Applicazioni: - Controllo o monitoraggio della pressione su pompe d'acqua, compressori, presse per stampaggio, macchine per stampaggio a iniezione, rettificatrici, centri di lavorazione, ecc....