AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8D1A1MBL2 PROX D SN=60MM NC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXS8D1A1MBL2 PROX D SN=60MM NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 80 mm

  • Altezza del sensore - 103 mm

  • Lunghezza del sensore - 26 mm

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - Non a filo

  • Distanza di commutazione - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110142945

Codice prodotto

SNRXS8D1A1MBL2

Cod. produttore

XS8D1A1MBL2

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

80 mm

Altezza del sensore:

103 mm

Lunghezza del sensore:

26 mm

Tipo di installazione meccanica del sensore:

Non a filo

Distanza di commutazione:

40 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NC

Tipo di uscita di commutazione:

2 fili

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo radiale

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di azionamento / funzionamento:

Bersaglio metallico

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Rivestimento della custodia:

Altri

Possibilità di collegamento in cascata:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

200 mA

Tensione di alimentazione:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Frequenza di commutazione:

150 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Resistente alla compressione:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Immunità ai campi magnetici:

Immune a campi magnetici AC e DC

Il sensore di prossimità induttivo XS piatto (80 x 80 x 26 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 60 mm, funzione NC ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore di prossimità induttivo per scopi generici ha un campo di tensione incrementato. È montabile direttamente su una superficie grazie ai 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.