SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSL4E30H031L TIPO 4 30MM MANI 310 MM SN+


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 2
Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0
Soppressione del raggio possibile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619615
Codice prodotto
SNRXUSL4E30H031L
Cod. produttore
XUSL4E30H031L
Produttore
SNR
Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:
2
Numero di uscite a contatto di sicurezza:
0
Soppressione del raggio possibile:
no
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Altri
Tipo di uscita di commutazione OSSD:
PNP
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore M12
Classe di protezione componenti:
Classe di protezione 3
Larghezza del sensore:
29.4 mm
Altezza del sensore:
363 mm
Lunghezza del sensore:
31 mm
Risoluzione:
30 mm
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Possibilità di collegamento in cascata:
no
Parti fornite:
Trasmettitore e ricevitore
Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:
400 mA
Temperatura ambiente:
-10...55 °C
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
sì
Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):
no
Tempo di reazione:
4 ms
Risoluzione della barriera fotoelettrica:
30 mm
Risoluzione ridotta:
no
Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:
20 m
Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:
24 V
Altezza del campo protetto:
310 mm
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
4
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Tipo di tensione:
DC
Con codifica dei raggi:
no
Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):
no
Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:
no
Lunghezza d'onda del sensore:
950 nm
Con blocco di ravvio:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì