AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSL4E30H061L TIPO 4 30MM MANI 610 MM SN+

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXUSL4E30H061L TIPO 4 30MM MANI 610 MM SN+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione - 0

  • Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza - 2

  • Numero di uscite a contatto di sicurezza - 0

  • Soppressione del raggio possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119618441

Codice prodotto

SNRXUSL4E30H061L

Cod. produttore

XUSL4E30H061L

Produttore

SNR

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

2

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Soppressione del raggio possibile:

no

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Altri

Tipo di uscita di commutazione OSSD:

PNP

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Classe di protezione componenti:

Classe di protezione 3

Larghezza del sensore:

29.4 mm

Altezza del sensore:

633 mm

Lunghezza del sensore:

31 mm

Risoluzione:

30 mm

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Parti fornite:

Trasmettitore e ricevitore

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

400 mA

Temperatura ambiente:

-10...55 °C

Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):

Con funzione di override (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in uscita):

no

Tempo di reazione:

6 ms

Risoluzione della barriera fotoelettrica:

30 mm

Risoluzione ridotta:

no

Portata / Raggio d'azione dell'area di protezione:

20 m

Tensione di commutazione dell'OSSD (Output Signal Switching Device) in stato alto:

24 V

Altezza del campo protetto:

610 mm

Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:

4

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione:

DC

Con codifica dei raggi:

no

Controllo cicli di lavoro possibile (Temporizzabile):

no

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Lunghezza d'onda del sensore:

950 nm

Con blocco di ravvio:

Adatto per funzioni di sicurezza:

XUSL tipo 4, protezione mani, range ril.lungo, Hp = 610mm, R = 30mm. gamma prodotto: rilevamento di sicurezza Preventa - tipo di prodotto o componente: light curtain di sicurezza tipo 4 - nome abbreviato: XUSL4E - prodotto per applicazioni specifiche: per protezione delle mani - diametro minimo dell'oggetto per il rilevamento: 30 mm - distanza di rilevamento nominale: 0...10 m by cabling, 3...20 m by cabling - altezza protetta: 610 mm - tipo di avviamento: AUT, manuale. Benefici: Ferma il pericolo. Una gamma ottimizzata di barriere per semplificare la selezione in base alle specifiche esigenze e all'ambiente in uso. La comprovata semplicità del terminale multilingue offre la possibilità di disporre di informazioni chiare per la regolazione o l'esecuzionedegli interventi di manutenzione sulle barriere. Semplicità+30% di risparmio di tempo per l'installazione e la manutenzione della barriera. Utilizzate da sole o in combinazione con moduli di sicurezza, configuratori o PLC, assicurano un livello di sicurezza fino al SIL3/tipo 4.... Applicazioni: - Tutte le macchine pericolose che richiedono protezione per la sicurezza di operatori e macchine....