AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CE2A250 INTERR.DI SICUREZZA A CAVO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Con visualizzazione trazione - no

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 70 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110318630

Codice prodotto

SNRXY2CE2A250

Cod. produttore

XY2CE2A250

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Con visualizzazione trazione:

no

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

70 m

Colore:

Rosso

Temperatura ambiente:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore arresto d'emergenza ad aggancio (cavo e molla d'estremitò da ordinare a parte) • Senza spia di segnalazione • Colore della cassetta: grigio RAL 7032 • Riarmo con pulsante con cappuccio • Contatti ad azione lenta • Ancoraggio del cavo a sinistra