AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CEDA297 INT CAVO DOP RIAR 230V SPIA YEL

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CEDA297 INT CAVO DOP RIAR 230V SPIA YEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 2

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Lunghezza massima del cavo di sgancio - 100 m

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480880018

Codice prodotto

SNRXY2CEDA297

Cod. produttore

XY2CEDA297

Produttore

SNR

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Lunghezza massima del cavo di sgancio:

100 m

Grado di protezione (IP):

IP66

Interruttore a cavo doppio riarmo 230V spia gialla. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2CED. Benefici: .. Applicazioni: ..