SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXY2CJL15 INTERR EMERG CAVO SX 1NC+1NOPG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Numero di contatti di scambio - 0
Lunghezza massima del cavo di sgancio - 30 m
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
3389119619363
Codice prodotto
SNRXY2CJL15
Cod. produttore
XY2CJL15
Produttore
SNR
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Lunghezza massima del cavo di sgancio:
30 m
Grado di protezione (IP):
IP67
Interruttore a fune arr.emerg. XY2CJ, lato sinistro, 1 NC+1 NA, Pg 13,5. gamma prodotto: Preventa XY2 - nome abbreviato: XY2C. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..