AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCE11P124M CONNETTORE BASE M12

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCE11P124M CONNETTORE BASE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Per diametro esterno cavo - 7...10 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Tipo di collegamento elettrico - Altri

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110835496

Codice prodotto

SNRXZCE11P124M

Cod. produttore

XZCE11P124M

Produttore

SNR

Tipo di contatto:

Puntale

Per diametro esterno cavo:

7...10 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Schermato:

Adattatore plastica, Foro filettato Pg 11, Per connettore maschio, M12, 4 cavi. descrizione accessori: adattatore connettore a 4 fili - categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: adattatore connettore - composizione cavi: 4 x 0,34 mm² - tipo di filetto: Pg 11 - Corrente nominale [In]: 4 A. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....