SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP2540L5 CONNETTORE CON CAVO 5 MT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110069945
Codice prodotto
SNRXZCP2540L5
Cod. produttore
XZCP2540L5
Produttore
SNR
Numero di poli:
3
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Angolato
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Lunghezza del cavo:
5 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Privo di alogeni:
no
Colore della guaina:
Nero
Con indicazione LED:
sì
Schermato:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
30 V
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5 mOhm