SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ4046 CORPO E TESTA PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 102 mm
Lunghezza del sensore - 60 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
3389110905991
Codice prodotto
SNRZCKJ4046
Cod. produttore
ZCKJ4046
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
102 mm
Lunghezza del sensore:
60 mm
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
3 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Apertura positiva:
no
Numero di contatti di scambio:
2
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di elemento di controllo:
Nessuno
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65