AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ41046H29 CORPO E TESTA PER FINECORSA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ41046H29 CORPO E TESTA PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 43 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 109 mm

  • Lunghezza del sensore - 60 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110906356

Codice prodotto

SNRZCKJ41046H29

Cod. produttore

ZCKJ41046H29

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

43 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

109 mm

Lunghezza del sensore:

60 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.27 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP65

Corpo finecorsa, testa gir. con ritorno a molla ZCKJ, 2 C/O, Plug-in-Metallo. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: corpo finecorsa con testa girevole con ritorno a molla - nome abbreviato: ZCKJ - tipodi corpo: corpo plug-in - compatibilità prodotto: XCKJ - tipo e composizione contatti: 2 OC - materiale contatti: contatti placcati argento. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....