SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJ8 CORPO PER FINECORSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Altezza del sensore - 77 mm
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti NO - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3389110599572
Codice prodotto
SNRZCKJ8
Cod. produttore
ZCKJ8
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
40 mm
Altezza del sensore:
77 mm
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Materiale (del corpo):
Metallo


