SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCKJD39 CORPO MET 1N02NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del sensore - 40 mm
Diametro del sensore - 0 mm
Altezza del sensore - 77 mm
Lunghezza del sensore - 44 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A
Confezione
1 PZ
EAN
3389110224863
Codice prodotto
SNRZCKJD39
Cod. produttore
ZCKJD39
Produttore
SNR
Larghezza del sensore:
40 mm
Diametro del sensore:
0 mm
Altezza del sensore:
77 mm
Lunghezza del sensore:
44 mm
Corrente nominale a AC-15, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
1.5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
0 A
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0.1 A
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Uscita elettronica:
no
Apertura positiva:
sì
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Materiale (del corpo):
Metallo
Rivestimento della custodia:
Altri
Tipo di elemento di controllo:
Nessuno
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Con indicatore di stato:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP65


