AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD41L5 CORPO MIN 2NO2NC CAVO 5M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZCMD41L5 CORPO MIN 2NO2NC CAVO 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 52 mm

  • Lunghezza del sensore - 16 mm

  • Corrente nominale a AC-15, 24 V - 0 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110299465

Codice prodotto

SNRZCMD41L5

Cod. produttore

ZCMD41L5

Produttore

SNR

Larghezza del sensore:

30 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

52 mm

Lunghezza del sensore:

16 mm

Corrente nominale a AC-15, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

1.5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

0 A

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0.1 A

Funzione di commutazione:

Contatto a scatto rapido

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura positiva:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Materiale (del corpo):

Metallo

Rivestimento della custodia:

Altri

Tipo di elemento di controllo:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Tipo di collegamento elettrico:

Precablato con cavo

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66

Il gruppo corpo/contatti OsiSense di Schneider Electric con connettore ha contatti standard e un corpo in Zamak. Dispone di 2 contatto NA + 2 contatto NC a scatto ed è pre-cablato (cavo di 5 m).