ZECA - ZEC3514 AVV.2 UNIV.12P+TMT.40 3G1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 1.5 mm²
Cavo in dotazione - H05VV-F
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 1
Numero di conduttori - 3
Confezione
1 PZ
EAN
7449070690606
Codice prodotto
ZEC3514
Cod. produttore
3514
Produttore
ZEC
Sezione del conduttore:
1.5 mm²
Cavo in dotazione:
H05VV-F
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
1
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
40 m
Avvolgimento automatico:
no
Con telaio di supporto:
sì
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
CEE
Numero di prese multistandard universali:
2
Colore:
Nero