AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZECA - ZECEV6322T AVV. M.8 5G6+1X0,5 32A TYP2-2

copiacopia
ZECA - ZECEV6322T AVV. M.8 5G6+1X0,5 32A TYP2-2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 6 mm²

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Numero di conduttori - 5

  • Avvolgimento automatico -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070081039

Codice prodotto

ZECEV6322T

Cod. produttore

EV6322T

Produttore

ZEC

Sezione del conduttore:

6 mm²

Materiale (del corpo):

Acciaio

Numero di conduttori:

5

Avvolgimento automatico:

Grado di protezione (IP):

IP65

Con arresto:

Avvolgicavo, marca ZECA S.P.A., modello ZECEV6322T - AVV. M.8 5G6 1X0 5 32A TYP2-2