AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ZOTUP SRL - ZOT204121 L 13/40 230 ff 1+1

copiacopia
ZOTUP SRL - ZOT204121 L 13/40 230 ff 1+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 13 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 335 V

  • Livello di protezione - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079837743

Codice prodotto

ZOT204121

Cod. produttore

204121

Produttore

ZOT

Numero di poli:

2

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

13 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Livello di protezione:

1.5 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione L-PE:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Dimensione / Misura:

2 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

50 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

35 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

Grado di protezione (IP):

IP20

L 13/40 230 ff 1+1 e uno scaricatore di sovratensioni bipolare, con tre modi di protezione, assemblato con un SPD a limitazione e uno a commutazione, pronto per il montaggio, in circuiti monofase a 230 V in sistemi TT, con modalita di installazione tipo CT2 (1+1) in accordo con HD 60364-5-534. Tipicamente installato all'origine dell'impianto.Caratteristiche e vantaggiLimitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ? 160 A o per Isccr ? 5 kA eff;Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.