ZOTUP SRL - ZOT249598 CP 8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Elemento di raccordo
Materiale - Rame
Confezione
1 PZ
EAN
7449070920383
Codice prodotto
ZOT249598
Cod. produttore
249598
Produttore
ZOT
Tipo di accessorio / ricambio:
Elemento di raccordo
Materiale:
Rame
CP 8 e un connettore con tripla connessione, isolato, per il collegamento passante a V, nel caso in cui l'SPD non sia equipaggiato con morsetti doppi. Il CP 8 puo essere montato sui terminali di fase / neutro / terra.Caratteristiche e vantaggiCP e un connettore a forchetta in esecuzione con vari contatti. Impiego tipico: per il collegamento sul lato terra degli SPD. Nel sistema TT puo essere inoltre utilizzato per il collegamento nel punto comune di neutro degli SPD con N-PE tipo I 12, I 52 e I 100.


