ZOTUP SRL - ZOT302548 S-AS 2 48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 34...34 V
Tensione nominale DC - 48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2 kA
Tensione massima continuativa DC - 58 V
Corrente nominale di carico - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449072132258
Codice prodotto
ZOT302548
Cod. produttore
302548
Produttore
ZOT
Tensione nominale AC:
34...34 V
Tensione nominale DC:
48...48 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2 kA
Tensione massima continuativa DC:
58 V
Corrente nominale di carico:
5 A
Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:
118 V
Livello di protezione filo-terra:
118 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
118 V
Livello di protezione Up (filo-schermatura):
118 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
no