BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75220111D LBD 406 ELEMENTO 1,5M - 1+1 DERIV


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale AC a 50 Hz - 40 A
Modello - Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V
Numero di poli - 3
Lunghezza - 1500 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8033777170371
Codice prodotto
ZUC75220111D
Cod. produttore
75220111D
Produttore
BTI
Corrente nominale AC a 50 Hz:
40 A
Modello:
Doppio
Tensione nominale AC a 50 Hz:
0...400 V
Numero di poli:
3
Lunghezza:
1500 mm
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero di conduttori (senza terra):
6
Numero di derivazioni:
2
Flessibile:
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
46 mm