AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75440102H LBB 634H ELEMENTO 3M - 6+6 DERIV

BTICINO S.P.A.
copiacopia
BTICINO (ZUCCHINI) - ZUC75440102H LBB 634H ELEMENTO 3M - 6+6 DERIV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale AC a 50 Hz - 63 A

  • Modello - Singolo

  • Tensione nominale AC a 50 Hz - 0...400 V

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8033777078639

Codice prodotto

ZUC75440102H

Cod. produttore

75440102H

Produttore

BTI

Corrente nominale AC a 50 Hz:

63 A

Modello:

Singolo

Tensione nominale AC a 50 Hz:

0...400 V

Numero di poli:

3

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Numero di conduttori (senza terra):

4

Numero di derivazioni:

12

Flessibile:

no

Larghezza:

35 mm

Altezza:

77 mm

Elemento lineare LB PLUS 634 (tipo B) a 4 conduttori In=63 A - IP55 - lunghezza 3 m - 6+6 derivazioni