Startseite

TRADEFORCE - TDM0000460034 FASCETTA NERA 300X4,8 CF 100PZ - 0000460034

KopierenKopieren
TRADEFORCE - TDM0000460034 FASCETTA NERA 300X4,8 CF 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Breite des Bandes:

4.8 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an2.5 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an3.6 mm

Bandlänge:

300 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an100 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an140 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an150 mm
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an200 mm

Min. Haltekraft:

230 N
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an80 N
Sehen Sie sich die verfügbaren Optionen an180 N

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Banddicke - 1.25 mm

  • Bündeldurchmesser - 81...3.5 mm

  • Min. Haltekraft - 230 N

Packung

  • 1 ST

EAN

7630268401191

Artikelnummer

TDM0000460034

Herstellernummer

0000460034

Hersteller

TDM

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

300 mm

Banddicke:

1.25 mm

Bündeldurchmesser:

81...3.5 mm

Min. Haltekraft:

230 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-20...85 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Queste fascette in nylon sono progettate per resistere a pratiche di installazione approssimative che si verificano in MRO e progetti di costruzione. Aiutano anche a fornire una tenuta del fascio superiore, uneccellente resistenza alla trazione e flessibilità. Consigliato per raggruppare fili, cavi o tubi flessibili.