TRADEFORCE - TDM0000460030 FASCETTA NAT. In-Out 140x3.6mm - 100pz - 0000460030
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Breite des Bandes:
3.6 mmBandlänge:
140 mmHaupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 140 mm
Min. Haltekraft - 180 N
Packung
1 ST
EAN
7630268402983
Artikelnummer
TDM0000460030
Herstellernummer
0000460030
Hersteller
TDM
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
140 mm
Min. Haltekraft:
180 N
These nylon cable ties are designed to withstand rough installation practices that occur in MRO and construction projects. They also help to provide superior bundle tightness, excellent tensile strength, and flexibility. Recommended for bundling wire, cable, or hose